GROTHE - HAPPY 1 Mikroverbindungsmuffe, IPX8, für max.5 Einzeladern bis 4 mm²,VPE2Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84022
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840228
Sonepar Artikelnummer
120636282
Hersteller Artikelnummer
G84022
Hersteller Typ
84022
Hersteller Artikel Nr.:
G84022
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


