GROTHE - HAPPY 2 Mikroverbindungsmuffe, IPX8, für max. 3x2 Adern bis 4 mm²,VPE1Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84023
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 6
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840235
Sonepar Artikelnummer
120636283
Hersteller Artikelnummer
G84023
Hersteller Typ
84023
Hersteller Artikel Nr.:
G84023
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
6
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


