GROTHE - HAPPY JOINT3 Mikroverbindungsmuffe, IPX8 für max. 3 Einzeladern bis 4 mm²,VPE4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84024
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459840242
Sonepar Artikelnummer
120636284
Hersteller Artikelnummer
G84024
Hersteller Typ
84024
Hersteller Artikel Nr.:
G84024
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1 .. 4 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


