GROTHE - HAPPY JOINT5 Mikroverbindungsmuffe, IPX8 für max. 5 Einzeladern bis 4 mm²,VPE2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84026
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459840266
Sonepar Artikelnummer
120636286
Hersteller Artikelnummer
G84026
Hersteller Typ
84026
Hersteller Artikel Nr.:
G84026
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1 .. 4 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1 .. 4 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


