Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - HAPPY LINE SET Thekenaufsteller 9x HAPPY 0, 9x HAPPY 1, 9x HAPPY 2

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - HAPPY LINE SET Thekenaufsteller 9x HAPPY 0, 9x HAPPY 1, 9x HAPPY 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G84201

  • Typ - Durchgangsabzweig

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 6

  • Bergbauzulassung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459842017

Sonepar Artikelnummer

120964113

Hersteller Artikelnummer

G84201

Hersteller Typ

84201

Hersteller Artikel Nr.:

G84201

Typ:

Durchgangsabzweig

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

6

Bergbauzulassung:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Thekenaufsteller bestückt, HAPPY LINE Aufsteller inkl. Verbindungsmuffen, 9x HAPPY 0, 9x HAPPY 1, 9x HAPPY 2, 18x HAPPY JOINT 3, 9x HAPPY JOINT 4,, 9x HAPPY JOINT 5 und 9x HAPPY JOINT 6, Thekenaufsteller drehbar, 400 x 400 x 500 mm