GROTHE - HiFi-Gong, Türe Schwarz Individ. Sound aufspielbar, Echo 230 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43540
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - AC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459435400
Sonepar Artikelnummer
120964076
Hersteller Artikelnummer
G43540
Hersteller Typ
ECHO 230 SW
Hersteller Artikel Nr.:
G43540
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
AC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


