GROTHE - HiFi-Gong, Türe Weiss Individ. Sound aufspielbar, Echo 230 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43541
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - AC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459435417
Sonepar Artikelnummer
120527770
Hersteller Artikelnummer
G43541
Hersteller Typ
ECHO 230 WS
Hersteller Artikel Nr.:
G43541
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
AC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.619 kg


