Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Hupe f.Aussetzbetrieb 5/5min IP54 105dB/A, 24V=/0,9A, (Typ HUPE 651 24V=)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Hupe f.Aussetzbetrieb 5/5min IP54 105dB/A, 24V=/0,9A, (Typ HUPE 651 24V=)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G32123

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 105 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459321239

Sonepar Artikelnummer

120002927

Hersteller Artikelnummer

G32123

Hersteller Typ

HUPE 651 24V DC

Hersteller Artikel Nr.:

G32123

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

105 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Pneumatisch betrieben:

Nein

Schutzart (NEMA):

4

Stromaufnahme:

0.9 A

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

1.893 kg

Groß-Hupe, 24V= (0,9A), 105 dB(A), Aussetzbetrieb 5/5 min., IP 54, weiß, 345 x 150 x 165 mm