Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Hupe hellgrau m.Trichter, IP32 88dB/A 12-24V=/0,06A (HUPE 631 12-24VDC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Hupe hellgrau m.Trichter, IP32 88dB/A 12-24V=/0,06A (HUPE 631 12-24VDC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G31053

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 96 dB

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459310530

Sonepar Artikelnummer

120036003

Hersteller Artikelnummer

G31053

Hersteller Typ

HUPE 631 24V DC

Hersteller Artikel Nr.:

G31053

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

96 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Pneumatisch betrieben:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Stromaufnahme:

0.04 A

Umgebungstemperatur:

-30 .. 50 °C

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.238 kg

Hupe, 24V= (0,04A), 96 dB(A), Einschaltdauer ED 100%, IP 43, 168 x 79 x 74 mm