GROTHE - Hupe hellgrau m.Trichter, IP32 92dB/A 24V/0,14A (Typ HUPE 630 24V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G31043
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 92 dB
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459310431
Sonepar Artikelnummer
120013082
Hersteller Artikelnummer
G31043
Hersteller Typ
HUPE 630 24V AC
Hersteller Artikel Nr.:
G31043
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
92 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
grau
Pneumatisch betrieben:
Nein
Schutzart (NEMA):
2
Stromaufnahme:
0.13 A
Umgebungstemperatur:
-30 .. 50 °C
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.253 kg


