Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Hupe hellgrau m.Trichter, IP32 92dB/A 6-8V/0,4A, (Typ HUPE 630 8V ACS)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Hupe hellgrau m.Trichter, IP32 92dB/A 6-8V/0,4A, (Typ HUPE 630 8V ACS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G31041

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 92 dB

  • Nennspannung - 8 V

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459310417

Sonepar Artikelnummer

120013081

Hersteller Artikelnummer

G31041

Hersteller Typ

HUPE 630 8V AC

Hersteller Artikel Nr.:

G31041

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

92 dB

Nennspannung:

8 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Pneumatisch betrieben:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Stromaufnahme:

0.7 A

Umgebungstemperatur:

-30 .. 50 °C

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.246 kg

Hupe, 8V AC (0,7A), 92 dB(A), Einschaltdauer ED 100%, IP 43, 168 x 79 x 74 mm