Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Hupe LM-Gehäuse grau, 230V/0,05A 110dB/A, IP54, (Typ HUPE 680 230V AC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Hupe LM-Gehäuse grau, 230V/0,05A 110dB/A, IP54, (Typ HUPE 680 230V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G33017

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Lautstärke - 105 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459330170

Sonepar Artikelnummer

120026673

Hersteller Artikelnummer

G33017

Hersteller Typ

HUPE 680 230V AC

Hersteller Artikel Nr.:

G33017

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lautstärke:

105 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP54

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Pneumatisch betrieben:

Nein

Schutzart (NEMA):

4

Stromaufnahme:

0.05 A

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Groß-Hupe, 230V AC (0,05A), 105 dB(A), DIN VDE 0700/EN60335-gepr, IP 54, Leichtmetall/grau, 440 x 140 x 160 mm