Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Hupe (opt.-akust.) 240V/0,05A 92dB/A IP43, (Typ HUPE WL6301 240VAC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Hupe (opt.-akust.) 240V/0,05A 92dB/A IP43, (Typ HUPE WL6301 240VAC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G31371

  • Nennspannung - 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Lautstärke - 92 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459313715

Sonepar Artikelnummer

120131695

Hersteller Artikelnummer

G31371

Hersteller Typ

HUPE WL 6301 240V AC

Hersteller Artikel Nr.:

G31371

Nennspannung:

240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

orange

Lautstärke:

92 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.05 A

Leistung:

12 W

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Dauerlicht

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Schutzart (NEMA):

2

Mit Kontakt:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.286 kg

Kombi-Hupe, 240V AC (0,05A), 92 dB(A), Einschaltdauer ED 100%, IP 43, orange, 204 x 79 x 76 mm