GROTHE - Hupe weiß m.Trichter, 12V/1,2A 105dB/A IP54, (Typ HUPE 640 12V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G32012
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 12 V
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459320126
Sonepar Artikelnummer
120026672
Hersteller Artikelnummer
G32012
Hersteller Typ
HUPE 640 12V AC
Hersteller Artikel Nr.:
G32012
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
grau
Pneumatisch betrieben:
Nein
Schutzart (NEMA):
4
Stromaufnahme:
1.2 A
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


