Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Hupe weiß m.Trichter, 230V/0,05A 105dB/A, IP54, (Typ HUPE 640 230V AC)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Hupe weiß m.Trichter, 230V/0,05A 105dB/A, IP54, (Typ HUPE 640 230V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G32017

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 105 dB

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459320171

Sonepar Artikelnummer

120013073

Hersteller Artikelnummer

G32017

Hersteller Typ

HUPE 640 230V AC

Hersteller Artikel Nr.:

G32017

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

105 dB

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP54

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Pneumatisch betrieben:

Nein

Schutzart (NEMA):

4

Stromaufnahme:

0.05 A

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

1.924 kg

Groß-Hupe, 230V AC (0,05A) (50Hz), 105 dB(A), Dauerbetrieb/DIN0700-gepr, IP 54, weiß, 345 x 150 x 165 mm