GROTHE - Hupe weiß m.Trichter, 24V/0,6A 105dB/A IP54, (Typ HUPE 640 24V AC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G32013
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459320133
Sonepar Artikelnummer
120013074
Hersteller Artikelnummer
G32013
Hersteller Typ
HUPE 640 24V AC
Hersteller Artikel Nr.:
G32013
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
grau
Pneumatisch betrieben:
Nein
Schutzart (NEMA):
4
Stromaufnahme:
0.6 A
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


