GROTHE - Klingel-Hängetaster,weiß,max.24V Dm.36x64mm, Hospital Ausf.,(KKO 3736A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G64063
Mit Anschlussleitung und Stecker - Nein
Farbe - weiß
Farbe des Knopfes - weiß
Höhe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459640637
Sonepar Artikelnummer
120131733
Hersteller Artikelnummer
G64063
Hersteller Typ
KKO 3736A
Hersteller Artikel Nr.:
G64063
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Farbe:
weiß
Farbe des Knopfes:
weiß
Höhe:
67 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


