Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Klingeltaster, Knopf Alu/EV1 Hülse Alu/EV1, (Typ PROTACT 510 AL)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Klingeltaster, Knopf Alu/EV1 Hülse Alu/EV1, (Typ PROTACT 510 AL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G62061

  • Form - rund

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459620615

Sonepar Artikelnummer

120131729

Hersteller Artikelnummer

G62061

Hersteller Typ

PROTACT 510 AL

Hersteller Artikel Nr.:

G62061

Form:

rund

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Einbautiefe:

15 mm

Höhe:

17 mm

Durchmesser:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.001 kg

Klingeltaster, Aluminium EV1, max. 12V AC /= (AC/DC)/1,5A, Ø16mm, Platte/plate 1-6mm, IP 54,