GROTHE - Klingeltaster,Knopf Edelstahl V2A Hülse Edelstahl V2A, (PROTACT 550 VA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G62060
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459620608
Sonepar Artikelnummer
120131728
Hersteller Artikelnummer
G62060
Hersteller Typ
PROTACT 550 VA
Hersteller Artikel Nr.:
G62060
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


