GROTHE - Klingeltaster, Knopf grau Hülse schwarz , (Typ PROTACT 380 KS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G61031
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459610319
Sonepar Artikelnummer
120002928
Hersteller Artikelnummer
G61031
Hersteller Typ
PROTACT 380 KS
Hersteller Artikel Nr.:
G61031
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


