GROTHE - Klingeltaster,Knopf Mess.vergold. Hülse Mess.vergold., (PROTACT 340 GO)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G62025
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459620257
Sonepar Artikelnummer
120026689
Hersteller Artikelnummer
G62025
Hersteller Typ
PROTACT 340 GO
Hersteller Artikel Nr.:
G62025
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


