GROTHE - Klingeltaster,Knopf Mess.vernick. Hülse Mess.vernick. (Typ PROTACT 370 NI)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G62026
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459620264
Sonepar Artikelnummer
120026690
Hersteller Artikelnummer
G62026
Hersteller Typ
PROTACT 370 NI
Hersteller Artikel Nr.:
G62026
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


