GROTHE - Klingeltaster, Knopf schwarz Hülse Alu/R14, (Typ PROTACT 420 AL-KS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G62013
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011459620134
Sonepar Artikelnummer
120131722
Hersteller Artikelnummer
G62013
Hersteller Typ
PROTACT 420 AL-KS
Hersteller Artikel Nr.:
G62013
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Farbe:
braun
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


