GROTHE - Klingeltaster LED, Knopf LED/blau Hülse Edelstahl (Typ PROTACT 220 LED)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G63232
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459632328
Sonepar Artikelnummer
120964093
Hersteller Artikelnummer
G63232
Hersteller Typ
63232
Hersteller Artikel Nr.:
G63232
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
28 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


