Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Klingeltaster LED, Knopf LED/weiß Hülse Aluminium (Typ PROTACT 240 LED)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Klingeltaster LED, Knopf LED/weiß Hülse Aluminium (Typ PROTACT 240 LED)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G63242

  • Form - rund

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459632427

Sonepar Artikelnummer

121249591

Hersteller Artikelnummer

G63242

Hersteller Typ

G63242

Hersteller Artikel Nr.:

G63242

Form:

rund

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365011

Klingeltaster LED-Ring weiß, Alu EV1 Kunststoff Weiß, max. 12V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1 mA), LED: 12 V AC, 0,02A, IP 54, 22 x 27 mm