GROTHE - Klingeltaster LED, Knopf rot/ Hülse Edelstahl V2A(Typ PROTACT 105 LED)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G63052
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459630522
Sonepar Artikelnummer
120296894
Hersteller Artikelnummer
G63052
Hersteller Typ
PROTACT105LED
Hersteller Artikel Nr.:
G63052
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
28 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


