GROTHE - Klingeltaster LED, Knopf rot/ Hülse Messing, (Typ PROTACT 102 LED)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G63042
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Ja
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459630423
Sonepar Artikelnummer
120131732
Hersteller Artikelnummer
G63042
Hersteller Typ
PROTACT 102 LED
Hersteller Artikel Nr.:
G63042
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
28 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


