Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Klingeltransformator VE/AP-Mont. 4/8/12V (3,0/2,0/2,0A) 24VA Typ GTN 3174

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Klingeltransformator VE/AP-Mont. 4/8/12V (3,0/2,0/2,0A) 24VA Typ GTN 3174

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G14074

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 3 A

  • Max. Ausgangsstrom - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459140748

Sonepar Artikelnummer

120080302

Hersteller Artikelnummer

G14074

Hersteller Typ

GT 3174

Hersteller Artikel Nr.:

G14074

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

3 A

Max. Ausgangsstrom:

3 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sekundärspannung 2:

8 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

2 A

Sekundärstromstärke 3:

2 A

Max. Ausgangsleistung:

24 W

Max. Verlustleistung:

7.2 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

55 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.581 kg

Klingeltransformator, 4/8/12V AC (3,0/2,0/2,0A), kurzschlußfest durch PTC, KB 20 sec., 3 Einbau-Module, 90 x 54 x 55 mm