Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Klingeltransformator VE/AP-Mont. 8/12/24V (2,0/1,3/0,6A), (Typ GTN 3182)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Klingeltransformator VE/AP-Mont. 8/12/24V (2,0/1,3/0,6A), (Typ GTN 3182)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G14082

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459140823

Sonepar Artikelnummer

120080303

Hersteller Artikelnummer

G14082

Hersteller Typ

GT 3182

Hersteller Artikel Nr.:

G14082

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

8 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

1.3 A

Sekundärstromstärke 3:

0.6 A

Max. Ausgangsleistung:

18 W

Max. Verlustleistung:

10 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

55 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.376 kg

Klingeltransformator, 8/12/24V AC (2,0/1,3/0,6A), kurzschlußfest durch PTC, KB 20 sec., 2 Einbau-Module, 90 x 36 x 55 mm