Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Klingeltransformator VE/AP-Mont. 8/12V (1,5/1,0A), (Typ GTN3139)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Klingeltransformator VE/AP-Mont. 8/12V (1,5/1,0A), (Typ GTN3139)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G14039

  • Primärspannung - 240 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1.5 A

  • Max. Ausgangsstrom - 1.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459140397

Sonepar Artikelnummer

120131691

Hersteller Artikelnummer

G14039

Hersteller Typ

GT 3139

Hersteller Artikel Nr.:

G14039

Primärspannung:

240 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1.5 A

Max. Ausgangsstrom:

1.5 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärspannung 3:

0 V

Sekundärstromstärke 2:

1 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

18 W

Max. Verlustleistung:

8.1 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

55 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.001 kg

Klingeltransformator, 8/12V AC (1,5/1,0A), kurzschlußfest durch PTC, KB 20 sec., 2 Einbaumodule, 90 x 36 x 55 mm