GROTHE - Klingeltransformator VE/AP-Mont. Fail-safe 8V (1,0A) (Typ GTN50810)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G14207
Primärspannung - 240 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 1 A
Max. Ausgangsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459142070
Sonepar Artikelnummer
120036878
Hersteller Artikelnummer
G14207
Hersteller Typ
GT 50810
Hersteller Artikel Nr.:
G14207
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Verlustleistung:
5.7 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
90 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
55 mm
Kurzschlusssicher:
Nein
Temperaturschutz:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.001 kg


