GROTHE - Kontakt-Schale mit 1 Taste Messing brüniert, (Typ KS 2071 MS-BRÜN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G64132
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459641320
Sonepar Artikelnummer
120013077
Hersteller Artikelnummer
G64132
Hersteller Typ
KS 2071 MS-BRÜN
Hersteller Artikel Nr.:
G64132
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.080 kg


