GROTHE - Kontakt-Schale mit 1 Taste Messing glanz verchromt, (Typ KS 2076)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G64144
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459641443
Sonepar Artikelnummer
120080316
Hersteller Artikelnummer
G64144
Hersteller Typ
KS 2076
Hersteller Artikel Nr.:
G64144
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
15 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.045 kg


