GROTHE - Kontakt-Schale mit 1 Taste Messing weiß lackiert, (Typ KS 2074 WS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G64141
Form - rund
Mit Namensschild - Nein
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459641412
Sonepar Artikelnummer
120026691
Hersteller Artikelnummer
G64141
Hersteller Typ
KS 2074 WS
Hersteller Artikel Nr.:
G64141
Form:
rund
Mit Namensschild:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
28 mm
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.001 kg


