Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - LED-Namensschild weiß (entspricht G98065 weiß)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - LED-Namensschild weiß (entspricht G98065 weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G98056 WEISS

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459980566

Sonepar Artikelnummer

120296896

Hersteller Artikelnummer

G98056 WEISS

Hersteller Typ

LED NAMENSSCHILD WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

G98056 WEISS

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.001 kg

GROTHE LED-Namensschild weiß (entspricht G98065 weiß)