Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - LITTLE JOINT SET Thekenaufsteller 4x BARNEY, 3x BARNEY-Y, 3x FRED

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - LITTLE JOINT SET Thekenaufsteller 4x BARNEY, 3x BARNEY-Y, 3x FRED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G84211

  • Typ - sonstige

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Bergbauzulassung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459842116

Sonepar Artikelnummer

120964114

Hersteller Artikelnummer

G84211

Hersteller Typ

84211

Hersteller Artikel Nr.:

G84211

Typ:

sonstige

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Bergbauzulassung:

Nein

Geeignet für:

N(A)YY

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Thekenaufsteller bestückt, LITLLE JOINT Aufsteller inkl. Verbindungsmuffen, 4x BARNEY, 3x BARNEY Y, 3x FRED,, 6x FRED Y, 3x FRED/4, 6x DINO, 8x BOB 4, Thekenaufsteller