GROTHE - MAGIC GEL 1000 Zweikomponentengel, in zwei Flaschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G84071
Ausführung - sonstige
Konsistenz - flüssig
Farbe - blau
Inhalt - 1000 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011459840716
Sonepar Artikelnummer
120636297
Hersteller Artikelnummer
G84071
Hersteller Typ
84071
Hersteller Artikel Nr.:
G84071
Ausführung:
sonstige
Konsistenz:
flüssig
Farbe:
blau
Inhalt:
1000 ml
Nettogewicht:
1000 g
Transparent:
Ja
Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:
Nein
Verarbeitungstemperatur:
-60 .. 200 °C
Verpackung:
Flasche
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.001 kg


