GROTHE - MISTRAL Funksender UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43443
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - AM
Reichweite - 150 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459434434
Sonepar Artikelnummer
120964069
Hersteller Artikelnummer
G43443
Hersteller Typ
43443
Hersteller Artikel Nr.:
G43443
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Ja
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


