Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Mistral Magnetkontakt MISTRAL MK

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Mistral Magnetkontakt MISTRAL MK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43394

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Stromart - DC

  • Lautstärke - 85 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459433949

Sonepar Artikelnummer

120527767

Hersteller Artikelnummer

G43394

Hersteller Typ

MISTRAL MK

Hersteller Artikel Nr.:

G43394

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromart:

DC

Lautstärke:

85 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Nein

Schutzart (IP):

IP32

Schutzart (NEMA):

3

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.070 kg

Magnetkontakt, zum Anschluss an Mistral, und elektronische Gongs, Spannungsversorgung aus Gong, 2 Meter Anschlussleitung, 60 x 17 x 11 mm