GROTHE - Mistral Relaisbox MISTRAL RB Relaisbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43385
Gehäusefarbe - grau
Stromart - AC/DC
Lautstärke - 86 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459433857
Sonepar Artikelnummer
120527766
Hersteller Artikelnummer
G43385
Hersteller Typ
MISTRAL RB RELAISBOX
Hersteller Artikel Nr.:
G43385
Gehäusefarbe:
grau
Stromart:
AC/DC
Lautstärke:
86 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Ja
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.349 kg


