Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Mistral Relaisbox Set Reichweite 500m,

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Mistral Relaisbox Set Reichweite 500m,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43386

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459433864

Sonepar Artikelnummer

121249527

Hersteller Artikelnummer

G43386

Hersteller Typ

G43386

Hersteller Artikel Nr.:

G43386

Gehäusefarbe:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Mistral RB Relaisbox Set - Mistral Relaisbox Set: Reichweite 500 m im Freifeld, 868,35 MHz, schaltet elektrische Verbraucher, Schaltleistung 230 V / 10 A, Versorgung mit Batterie oder extern 12V AC / DC, Inkl. MISTRAL-Sender, 110 x 110 x 70 mm,