GROTHE - Mistral WR Repeater Reichweite 500 Meter, zu Serie Mistral

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43480
Gehäusefarbe - sonstige
Stromart - DC
Lautstärke - 0 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459434809
Sonepar Artikelnummer
120527768
Hersteller Artikelnummer
G43480
Hersteller Typ
MISTRAL WR REPEATER
Hersteller Artikel Nr.:
G43480
Gehäusefarbe:
sonstige
Stromart:
DC
Lautstärke:
0 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
9 V
Batterie eingebaut:
Ja
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.100 kg


