GROTHE - Mobiler Empfänger schwarz MISTRAL 800 Mobile SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43380
Gehäusefarbe - schwarz
Stromart - DC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459433802
Sonepar Artikelnummer
120964067
Hersteller Artikelnummer
G43380
Hersteller Typ
MISTRAL 800 MOBILE SW
Hersteller Artikel Nr.:
G43380
Gehäusefarbe:
schwarz
Stromart:
DC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
9 V
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP22
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


