Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Mobiler Empfänger Set Schwarz

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Mobiler Empfänger Set Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43382

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Stromart - DC

  • Drahtlos - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459433826

Sonepar Artikelnummer

121249526

Hersteller Artikelnummer

G43382

Hersteller Typ

G43382

Hersteller Artikel Nr.:

G43382

Gehäusefarbe:

schwarz

Stromart:

DC

Drahtlos:

Ja

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318040

MISTRAL Mobile Set SW - Mobiler Empfänger Set Schwarz: Reichweite 500 m im Freifeld, 868,35 MHz, Vibrationsalarm, mit Rufanzeige, inkl. MISTRAL-Sender, Mit Gürtelclip, 80 x 60 x 30 mm,