GROTHE - Mobiler Empfänger weiß MISTRAL 800 Mobile WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G43381
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - DC
Lautstärke - 86 dB
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011459433819
Sonepar Artikelnummer
120964068
Hersteller Artikelnummer
G43381
Hersteller Typ
MISTRAL 800 MOBILE WS
Hersteller Artikel Nr.:
G43381
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Lautstärke:
86 dB
Drahtlos:
Ja
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Batterie eingebaut:
Nein
Max. Reichweite:
500 m
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.001 kg


