Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Netzadapter schwarz mit 1,75m Zuleitung, (Typ NA9V)

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Netzadapter schwarz mit 1,75m Zuleitung, (Typ NA9V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G43399

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Ausgangsspannung - 9 V

  • Ausgangsstrom - 500 mA

  • Art der Ausgangsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011459433994

Sonepar Artikelnummer

120113515

Hersteller Artikelnummer

G43399

Hersteller Typ

NA 9V DC - GPE

Hersteller Artikel Nr.:

G43399

Eingangsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

9 V

Ausgangsstrom:

500 mA

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Anschlussart:

sonstige

Stabilisiert:

Ja

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.089 kg

Netzadapter, SEC: 9V=/max.0,5A (4,5VA), PRI: 230V AC (Schuko/Euro), mit 1,75m Zuleitung und, Winkelstecker 2,1x5,5mm, 74 x 55 x 43 mm