Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Piccolo cerchio sw Messing

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Piccolo cerchio sw Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G64193

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459641931

Sonepar Artikelnummer

121249603

Hersteller Artikelnummer

G64193

Hersteller Typ

G64193

Hersteller Artikel Nr.:

G64193

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

Messing

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Piccolo cerchio sw Messing - Etagenplatte 1 We: Farbe: Schwarz / Messing, Protact 340 GO, Aufputzmontage, D= 50 x 17 mm,