Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Piccolo cerchio ws Schwarz

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Piccolo cerchio ws Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G64196

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459641962

Sonepar Artikelnummer

121249606

Hersteller Artikelnummer

G64196

Hersteller Typ

G64196

Hersteller Artikel Nr.:

G64196

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Piccolo cerchio ws Schwarz - Etagenplatte 1 We: Farbe: Weiß / Schwarz, Protact 410 AL, Aufputzmontage, D= 50 x 17 mm,