Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Piccolo Piazza sw Kupfer

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Piccolo Piazza sw Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G64185

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459641856

Sonepar Artikelnummer

121249597

Hersteller Artikelnummer

G64185

Hersteller Typ

G64185

Hersteller Artikel Nr.:

G64185

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Piccolo Piazza sw Kupfer - Etagenplatte 1 We: Farbe: Schwarz / Kupfer, Protact 420 AL-KS, Aufputzmontage, 50 x 50 x 17 mm,