Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GROTHE - Piccolo Piazza ws Schwarz

GROTHE
kopierenkopieren
GROTHE - Piccolo Piazza ws Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G64186

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011459641863

Sonepar Artikelnummer

121249598

Hersteller Artikelnummer

G64186

Hersteller Typ

G64186

Hersteller Artikel Nr.:

G64186

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

Piccolo Piazza ws Schwarz - Etagenplatte 1 We: Farbe: Weiß / Schwarz, Protact 410 AL, Aufputzmontage, 50 x 50 x 17 mm,